撹拌機(ベーシック)

 

撹拌機(ベーシック) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

処理量80Lまでのパワフルなメカニカル制御の撹拌器。
研究室や大学での使用やパイロットサイズのプラントでの使用にも適しています。
高粘度試料用と集中ミキシング用の2つの回転数範囲。
撹拌シャフトは本体を貫通します。
回転数(min-1[r.p.m])
ギアT(50Hz)/60〜400、ギアU(50Hz)/240〜1400
ギアT(60Hz)/72〜480、ギアU(60Hz)/288〜1680
仕様
保護クラス(DIN EN60529):IP42準拠
適用シャフト径:Φ10mmまで
アズワン品番
1-6608-01
質量(kg)
7.4
電源
100V(50/60Hz)
モーター(W)
入力220/出力90
アーム寸法(mm)
Φ16×145
電源コード(m)
2/2P
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
撹拌容量(L)
最大粘度レンジ
本体寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33396011 RW28ベーシック 80 50000mPas 123×252×364 ¥240,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく