ホモジナイザー

 

ホモジナイザー 商品レビューを投稿する

処理量が0.25〜30L(H2O)の高性能ホモジナイザーです。粘度変化があっても、定速度を保ちます。
仕様
回転数:500〜10000rpm(無段階)
質量(kg)
6
電源
AC100〜115V 50/60Hz
処理量(mL)
250〜30000
モーター出力(W)
700
内容量
1個
注意
※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは別売です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33513541 T50ベーシック 1-6609-01 ¥300,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく