ニューラボベンチ

 

ニューラボベンチ 商品レビューを投稿する

エアーダンパー使用で任意の高さに調整可能です。
キャスター
Φ50mm
天板耐荷重(kg)
約25
天板高さH(mm)
640〜890(無段階エアダンパー式)
材質(天板)
木製合板ソフトエッジ加工
材質(脚)
スチール製
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33495104 D型 3-5329-11 約19 900×450 ¥53,700 廃番
33495122 DM型 3-5329-12 約17 600×450 ¥51,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33495122
DM型
70336008
DM-N型
DM-N型 ニューラボベンチ アズワン 70336008 ニューラボベンチ
アズワン 1台
¥49,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく