ガラス器具殺菌保管庫

 

ガラス器具殺菌保管庫 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

除塵、殺菌した加温空気を庫内に循環させるクリーンな殺菌乾燥保管庫です。
付属品
網棚×2枚
材質
本体・網棚/ステンレス(SUS304)、扉/ガラス
質量(kg)
約35(網棚含まず)
消費電力(W)
300
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
530×400×560
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ
電源コード(m)
長さ1.5/3P(アダプタ付)
フィルター
中性能フィルター(粒径2μm以上90%捕集)
殺菌灯
15W 100V 1灯
外寸法(mm)
600×429×870
タイマー
設定可能時間最長30時間
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33476502 SDC-1 1-6118-01 ¥250,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく