ラボタイマー

 
1日24時間を15分毎に区切り、電源のON/OFFを設定することができます。タイマー動作は24時間経過後も自動継続します。
仕様
1周期時間:24時間・最小セット時間:15分・耐用度数:10,000回以上・接点容量:AC100V 15A
寸法(mm)
180×120×73.5
本体寸法(mm)
180×120×73.5
電源コード(m)
2.8
消費電力(VA)
約2
プラグ形状
3P(アダプター付)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33506593 H型 1-449-21 ¥22,500
¥22,400 1 ¥22,400
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく