シーラー

 
中身を確認しながらパックできます。上部ヒーター方式採用で、シールが容易に行えます。
付属品
ヒーター×2本、テフロンシート×2枚、電流ヒューズ(10A)×1本
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(2Pタイプ)
シール幅(mm)
2.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
定格消費電力(W)
シール長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33430957 NL-600K 1-6669-01 8.5 798×124×238 800 600 ¥58,000 返品不可 廃番
33430966 NL-450K 1-6669-02 7.0 649×124×238 650 450 ¥45,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく