ラコムテスター濁度計

 

ラコムテスター濁度計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
仕様
オートレンジ機能・サンプル温度範囲:0〜50℃
付属品
校正液:0.02/20.0/100/800NTU×各1個、サンプルバイアル×3個、単4電池×4本、専用ケース
測定範囲
0〜1000NTU(自動レンジ切替)
質量(g)
200
電源
単4電池×4本
精度
±2%(±3%:501NTU以上)
再現性
0.01NTUもしくは表示値の±1%
測定方法
ISO7027非対称投下散乱光方式準拠
分解能
0.01NTU(0〜19.99NTU)、0.1NTU(20〜99.9NTU)、1NTU(100〜1000NTU)
保護等級
IP67
光源
赤外線放射ダイオード(波長800*nm*)
本体サイズ(mm)
68×155×46
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33506487 TN100IR 1-6941-01 ¥120,000 廃番 代替品有
19055758 TN100IR 1-6941-01 ¥109,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33506487
TN100IR
52897416
TN100IR
TN100IR ラコムテスター濁度計 本体 アズワン 52897416 ラコムテスター濁度計 本体
アズワン 1台
¥118,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく