バンドソー

 
鉄、アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック等の切断に適しています。
テーブルは最大45°まで傾斜可能ですので、作業に合わせて調節可能です。
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
付属品
カッター(K-100-2)1枚/角度定規
寸法(mm)
395×280×480
定格使用時間(分)
30(連続)
仕様
刃送り速度:130〜200m/分(可変)
有効長(ふところ深さ)(mm)
150
質量(kg)
5.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33433267 K-100 1-6702-01 ¥54,000 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33433267
K-100
35150017
K-100
K-100 バンドソー ホーザン 35150017 バンドソー
ホーザン 1台
¥49,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく