ベルトパーツボックス

 

ベルトパーツボックス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

着脱自在の内箱で、必要なものだけを組み合わせて携帯することができます。内箱にはベルトクリップが付いており、腰ベルトに装着可能です。
仕様
小箱サイズ:90×68×55mm
付属品
小箱×14個(透明2個、黄・青・ピンク各4個)
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
375×316×63
本体寸法(mm)
375×316×63
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33482321 BPS-3814 1-6731-01 ¥4,120 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33482321
BPS-3814
10745296
BPS-3814
BPS-3814 ベルトパーツボックスミニ DENSAN 10745296 ベルトパーツボックスミニ
DENSAN 1セット(15点)
¥2,990
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく