コンパクトクリーンブース

 

コンパクトクリーンブース 商品レビューを投稿する

堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。
局所的に清浄な環境を必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。
紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
仕様
室内装備:蛍光灯1個、紫外線殺菌灯1個
吹出風量:約1m3/min以上(初期風量)
質量(kg)
21
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×740
電源コード(m)
1.8/2Pプラグ
吹出風速
約0.5m/s以上(初期風速)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
アズワン品番
材質
フィルター
集塵効果
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33420956 TY-33N 3-4049-11 本体/ステンレス(SUS304)、扉/PMMA(アクリル樹脂) 不織布製プレフィルター、低圧損HEPAフィルター 0.3μm粒子を99.99%以上カット ¥164,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
11795568 TY-33AD 3-4049-21 本体/ステンレス(SUS304)、扉/PC(ポリカーボネート) 不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 0.3μm粒子を99.97%以上カット ¥164,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11795568
TY-33AD
11112097
TY-33AD
TY-33AD コンパクトクリーンブース アズワン 11112097 コンパクトクリーンブース
アズワン 1台
¥163,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく