ラコムドライボード

 

ラコムドライボード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

本体の両面が使用でき保管効率に優れています。ボードが透明で裏面の状態が簡単に分かります。
付属品
ハンガー×40本
材質
ボード・ハンガーレール/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
618×250×618
質量(kg)
4
本体寸法(mm)
618×250×618
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33472144 WN型 4-152-11 ¥23,200
¥23,100 1 ¥23,100
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく