ボンベ運搬機

 
直径300mmまでのボンベを運搬できます。ポリエチレン製なので軽量で火花の発生がありません。少ない力で操作ができます。
仕様
1本用
付属品
ベルト
材質
本体/PE(ポリエチレン)、タイヤ/高密度PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
570×650×1170
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
113
本体寸法(mm)
570×650×1170
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33500607 7301-CG 1-7008-01 ¥54,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく