検査用内視スコープ

 

検査用内視スコープ 商品レビューを投稿する

狭くて覗けなかった場所を分解せずに見ることができます。光学ファイバーを使用していますので、曲がった先でも見ることができます。ハロゲン照明付なので暗いところでも大丈夫です。小型・軽量なので片手で簡単に操作できます。
電源
単3電池×2個(別売)
ハンドル径(Φmm)
290
ハンドル長さ(mm)
152
視野角
40度
焦点距離(mm)
20
内容量
1個
注意
※医療用具にはご使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
アズワン品番
質量(g)
ケーブル外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33399843 PV-100 1-7010-01 227 10 ¥21,500 廃番
33399852 PV-618 1-7010-02 153 5.8 ¥28,600 廃番
33399861 PV-636 1-7010-03 165 5.8 ¥34,100 廃番
33399877 PV-300 1-7010-04 284 10 ¥34,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく