手付きビーカー(PE)

 

手付きビーカー(PE) 商品レビューを投稿する

材質
PE(ポリエチレン)
目盛
あり
持ち手
あり
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
胴径×全高(Φmm×mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33433897 100mL 100 10 1-4626-01 57.73×70 ¥90 返品不可 廃番
33433924 200mL 200 20 1-4626-02 70.43×90 ¥120 返品不可 廃番
33433942 300mL 300 25 1-4626-03 80.44×106 ¥140 返品不可 廃番
33433976 500mL 500 50 1-4626-04 90.88×119 ¥200 返品不可 廃番
33434003 1L 1000 50 1-4626-05 111.9×149 ¥250 返品不可 廃番
33434037 2L 2000 100 1-4626-06 134.99×198 ¥290 返品不可 廃番
33434055 3L 3000 200 1-4626-07 149.02×228 ¥560 返品不可 廃番
33434082 5L 5000 200 1-4626-08 178.83×269 ¥1,040 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく