リストストラップテスター

 

リストストラップテスター 商品レビューを投稿する

リストストラップ用テスターです。簡単な操作でリストストラップとグランドコードのチェックが行えます。
付属品
テスト用電池付
寸法(mm)
71×28×90
質量(g)
約145
電池
006P(9V)電池×1個(別売)
アズワン品番
1-5272-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
本体寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33453707 MT-100A 71×28×90 ¥41,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく