安全配線器

 
スイッチ部にはカバーが付いていますので、大事な実験中に物が当たり、あやまって電源を切ってしまう心配がありません。
電気の使用量が15A以上になると自動的にブレーカーが切れます(手動復帰型です)。
メインスイッチ以外に各コンセント毎にON/OFFスイッチが付き、さらに番号が印刷されています。
寸法(mm)
240×116×67
コンセント個数
5個(アース付3芯プラグ用)
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
240×116×67
電気容量
合計100V 15A
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33509777 T型 1-4614-01 ¥13,800
¥13,700 1 ¥13,700
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく