コアレスラップ

 

コアレスラップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

物流を効率化するストレッチフィルムです。
巻取りコアにライナー紙(再生紙)を採用しているので軽量です。
巻取りコアは産業廃棄物ではないため、従来の紙管のように処理に煩わされません。
材質
フィルム/ L-LDPE(三層)、コア/ ライナー紙(再生紙)
質量(kg)
2.4
粘着力
44mN/100mm
引裂強度(N)
縦方向/475N/tm、横方向/2185N/cm (JIS-P8116)
アズワン品番
1-7303-01
内容量
1箱(6巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33519087 - 17 500 300 ¥10,600
¥10,500 1 ¥10,500
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく