ハンディタイプ溶存酸素計

 

ハンディタイプ溶存酸素計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

本体・電極は防水構造(IP67に準拠)です。測定したデータは自動でメモリされ(最大300件)、パソコンと接続し電子記録も可能です。
LCDチェック・電池電圧チェック・温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
仕様
<フィールド浸漬用電極>温度範囲:0〜40℃・応答速度:30秒以内
<ラボ計測用電極>温度範囲:0〜45℃・応答速度:20秒以内
<アクセサリーキット>電極スタンドセット 1式・エアーポンプ 1個
乾電池(エアーポンプ用) 2本、亜硫酸ナトリウム 1瓶、スチール容器 2個、三角フラスコ 1個、ACアダプター(100V仕様) 1個
寸法(mm)
170×80×40
測定範囲
溶存酸素/0.00〜19.99mg/L、飽和酸素濃度/0.0〜199.9%、酸素濃度/0.0〜50.0%、温度/0.0〜100.0℃(温度補償範囲0〜40℃)
質量(g)
約300
規格
防水規格:JIS C 0920保護等級7(防浸型)
電源
DC3V(乾電池LR6)(付属)またはACアダプター(別売)
測定方法
溶存酸素/隔膜式ガルバニ電池法、飽和酸素濃度・酸素濃度/溶存酸素換算
分解能
溶存酸素/0.001mg/L、飽和酸素濃度・酸素濃度/0.1%、温度/0.1℃
外部出力
PC出力・プリンタ出力
データメモリ
300 自動データメモリ機能
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
アズワン品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33505972 OM-51-2 1-7358-01 2mフィールド用電極付 ¥160,000 返品不可 廃番
33506006 OM-51-10 1-7358-02 10mフィールド用電極付 ¥170,000 返品不可 廃番
33506042 OM-51-L1 1-7358-03 ラボ計測用電極アクセサリーキット付 ¥230,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく