電動コルクボーラー

 

電動コルクボーラー 商品レビューを投稿する

主軸の芯ブレ2/100mm以内の高精度です。 ハンドルレバーは位置・角度、左右どちらでも取り付けられます。 穴あけ部は前面透明アクリル保護板で保護されています。
スイッチは2段方式で安全です。
付属品
ゴム栓ホルダー:No.1・2兼用、No.3・4兼用、No.5・6兼用、No.7・8兼用、No.9・10・11兼用、No.12・13・14兼用各1個、穴あけ刃(mm)、替刃スタンド(6本収納可)
寸法(mm)
210×340×459
質量(g)
10
モーター
AC100V、40W(主軸)
テーパー
ジャコブスNo.1(主軸)
穴あけ能力
金属6.5・ゴム15・木13・プラスチックΦ13mm
回転数
2800・4500・7100・11400rpm(4段階変速)(主軸)
上下限設定
35mm(主軸の最大上下運動)
電源コード
1.8m、3P(2P変換)アダプタ付
作業面サイズ(mm)
140×140
振り(mm)
260
内容量
1式
注意
※削りくず取りホルダー・ドリルセット(15本セット)は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33467174 - 6-342-01 ¥98,000
¥97,900 1 ¥97,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく