細工用バーナー アズワン バーナー 【通販モノタロウ】 プロパン用〜

細工用バーナー

 

細工用バーナー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ホース内径(Φmm)
9.5
火炎温度(℃)
最高1200
接続外径
ガス口/Φ11.5mm、空気口/Φ10.5mm
角度調整範囲
約90度
台の幅(mm)
141
付属品
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
アズワン品番
適合ガス
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33488664 都市ガス用 6-463-01 4C・4B・4A・5C・5B・5A・5AN・6C・6B・6A・7C ¥15,000 廃番 代替品有
33488716 プロパン用 6-463-02 LPG ¥15,000 廃番 代替品有
33488761 天然ガス用 6-463-03 11A・12A・13A ¥16,000 廃番 代替品有
20322487 プロパン用 6-463-02 LPG ¥13,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33488664
都市ガス用
03032172
都市ガス用
都市ガス用 細工用バーナー 針付 ワーゼフ 03032172 細工用バーナー 針付
ワーゼフ 1個
¥13,900
注文コードが変更になりました
33488716
プロパン用
03032181
LPガス用
LPガス用 細工用バーナー 針付 ワーゼフ 03032181 細工用バーナー 針付
ワーゼフ 1個
¥13,900
注文コードが変更になりました
33488761
天然ガス用
03032197
天然ガス用
天然ガス用 細工用バーナー 針付 ワーゼフ 03032197 細工用バーナー 針付
ワーゼフ 1個
¥14,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく