書庫(ガラス扉)

 

書庫(ガラス扉) 3.00 (3件の商品レビュー)

A4縦型ファイル2段収納タイプの書庫です。棚高は、35mmピッチで移動設置頂けます。鍵付でセキュリティー面も安心です。
材質
本体/スチール、粉体塗装
扉/スチール、粉体塗装+ガラス3mm厚
取っ手/ABS樹脂
レール/アルミ樹脂
付属品
鍵2個
質量(kg)
22
ホワイトグレー
型番
A4-BOX-2A4G
棚板数(枚)
1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×750
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34264456 NS-2A4G 引違い ¥34,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34264456
NS-2A4G
65883265
YS-2A4G
YS-2A4G A4対応書庫 上段ガラス引違い イノウエ 65883265 A4対応書庫 上段ガラス引違い
イノウエ 1台
¥17,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 書類整理

通販で購入を心配しましたが、届いていると製品もしっかりしており良かったです。

これは注文コード 34264456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 センチュリーイノヴェーション株式会社 様 [2018-05-05]

満足度: 1

用途: 書類の整理

レール部分が曲がっており、扉を閉じてもスーッと勝手に開いてしまいます。
レールを見るとカナヅチで叩いたような跡も見えました。
もう少しまともな商品を頂きたかったです。非常に残念。

これは注文コード 34264456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-21]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 5

用途: 鍵付きと言うことで、お店の重要書類や、個人情報などの整理、収納に使用しました。

値段が安くて、手ごろな大きさで、しかも鍵付きでかなり気にいりました。外板は少し薄い感じがしましたが、その分、本体が軽くなっていいと思います、安っぽさもなくていいです。改善点と言えば、扉の閉まりが少しガタツキますが、それほど気になりません、後は中間の棚板の取り付けが、片側は緩く反対側はきつくて入りずらい位ですが、それも取り付ける時だけで、使用には全く問題有りませんです、きつい分、棚板が外れにくくていいかもです。

これは注文コード 34264456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クラフトナイト 様 [2010-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく