(よりどり3点19800円) トリマーTRS-340+ルータービット12本組みセット RELIEF 電動工具・作業工具 【通販モノタロウ】 84502+ビットセット

(よりどり3点19800円) トリマーTRS-340+ルータービット12本組みセット

 

(よりどり3点19800円) トリマーTRS-340+ルータービット12本組みセット 4.80 (5件の商品レビュー)

【トリマー】
刃先が見えるクリアベース
透明ベースなので細かい作業にも最適
テンプレートガイド標準装備
切り込み深さが調整可能
始動時の反動の少ないソフトスタート
【ルータービット】
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しい。
用途
【トリマー】
面取り・溝切り・円切り加工等に
【ルータービット】
木材・デコラ・合板などの素材の加工用に最適
付属品
ストレートガイド×1個
高さ調整ケース(透明)×1個
切り粉ガード×1個
トリマーガイド(本体にセット)×1個
テンプレートガイド×1個
スパナ(大・小)×各1個
仕様
二重絶縁構造
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
セット内容
トリマーソフトスイッチ TRS-340×1台、超硬刃ルータービット12本組×1セット
質量(kg)
1.5(コード含む)
電流(A)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2芯 1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
29000
本体寸法(mm)
215×90×90
定格消費電力(W)
340
ビット軸径(Φmm)
6(トリマー・ルータービット)
定格使用時間(分)
30
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34604787 84502+ビットセット オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木工の加工に

回り始めがゆっくりと回るので、反動も無くとても使い易いです。

これは注文コード 34604787 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 絆テック 様 [2017-09-20]

満足度: 5

用途: DIY

ルーターを持っているが2台目として購入、簡単な作業はこなしてくれるので大変重宝している。ビットもそれなりに良い。

これは注文コード 34604787 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-12]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 人形の台制作

値段の割になかなか作りはしっかりしていて、ソフトスタートSWや切り込み深さのアジャスターも便利です。
また予備のカーボンブラシも付属していました。
ハードケースに全部整理できるところも便利だと思いました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 原井清美 様 [2014-12-13]

満足度: 4 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 人形台の制作。

(よりどり3点19800円)のなかで値段の割にはなかなか作りはしっかりしていますし、予備のカーボンブラシも付属しているし、またソフトスタートSWや切削の深さを変えるアジャスターも便利ですね。
またハードケースがついているので整理が簡単です。
ルータービット12本組みセット も使いやすい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-24]

満足度: 5 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: チークデッキのコーキングの溝きりに

全体の作りもレビューに書かれていたほどの心配はなく、そこそこしっかりしていました。モータの回転もスムーズでも、音もわりと静かです。セットのビットで少し作業してみましたが、切り口もシャープで、横流れもそれほどひどくなく作業性はかなり楽でした。日曜大工なら、これでも十分かなと思いますが、プラの外側のケースが重要な機能を持っているので、この部分の故障が少し心配ですので、交換部品として流通してもらうとうれしいですね。

これは注文コード 34604787 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく