凍結防止上部(寒冷地用)

 

凍結防止上部(寒冷地用) 4.50 (12件の商品レビュー)

本体内が凍結しそうな温度(約1.7℃以下)になると、サーモエレメントの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通して凍結を防止します。
材質
黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径
13
内容量
1個
注意
※ハンドルを閉めても、水温が約3℃に上昇するまで水が止まらないことがありますが、故障ではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34615673 PR11AK-13 ¥6,000
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場外水栓凍結防止

東京近郊の工場ですが2018年初めの大雪で凍結し
積もり溶けなかった雪の影響もあり1週間程水が出ませんでした、それにこりて購入した
朝 七時頃に蛇口を見るとポタポタ水が、
安心感がある 凍結を繰り返すと水道水塩ビ管が割れる可能性があるので助かります
シーズンになると毎年売り切れるので早めの購入がオススメ

この値段で安心感が買えるなら非常に安い
取り付けも簡単

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-20]

満足度: 5

用途: 屋外散水栓

保温材を巻くことなく凍結が防止できるのは大変便利です。
排水量は一日5〜8リットル程度です。
うっかり配管を凍結させて破裂させるより経済的です。

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-16]

満足度: 5

用途: 洗車、野菜等の土洗浄

想像以上に機能してくれた。低温になれば自動的に通水し凍結防止に役立つしその時の流水量が少なく経済的だと思う。
外部の露出配管のカランで使用しているが思った以上の効果で今年は凍結がまだ発生していない

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-15]

満足度: 5

用途: 水道管の破損防止

こんな便利なものがあるとは知りませんでした。取り付けて満足しています。気温1.7度で作動し、4.5度で止まる様に出来ている。

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-03]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 水道蛇口の使用

何回も保温材等巻いても蛇口の凍結が防げませんでしたが、なんとびっくり交換してからは凍結しません、温度が下がると自動的に水が流れます。
今までも蛇口を少し、開けて水を流せば凍結しませんでしたが、水の調整が難しく出しすぎると周辺が凍結しますし少ないと凍結してしまいました。あまり期待はしていませんでしたが効果をびっくりです。

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-24]

満足度: 5

用途: 散水栓で使用

商品には満足していますが、少し価格が高い。
もう少し安くならないものかと思います。

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社上の湯 様 [2017-01-21]

満足度: 5

用途: 屋外蛇口

冬にならないとわかりませんが、快適に機能してくれると期待しています
形状が少し長いのが気になりました

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 おおさこ農園 様 [2013-05-06]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 屋外水栓に使用

今年の冬は水道凍結がひどいので試しに使用した。
保温材より確実に凍結防止になる。
もっと早く導入すれば良かった。

これは注文コード 34615673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大宮生コン株式会社 様 [2018-02-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく