白両ネジ長ニップル

白両ネジ長ニップル ノーブランド
(8件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)15 材質炭素鋼 呼び径(B)1/2 種別SGP配管 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34622962 - 40~50
オープン
1,290
1,419 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34622971 - 51~75
オープン
1,390
1,529 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34622987 - 76~100
オープン
1,490
1,639 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34622996 - 101~125
オープン
1,490
1,639 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623005 - 126~150
オープン
1,590
1,749 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623014 - 151~175
オープン
2,190
2,409 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623023 - 176~200
オープン
2,290
2,519 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623032 - 201~225
オープン
2,290
2,519 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623041 - 226~250
オープン
2,490
2,739 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623057 - 251~275
オープン
2,490
2,739 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623066 - 276~300
オープン
2,790
3,069 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623075 - 301~325
オープン
2,790
3,069 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623084 - 326~350
オープン
2,790
3,069 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623093 - 351~375
オープン
2,790
3,069 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623102 - 376~400
オープン
3,190
3,509 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623111 - 401~425
オープン
2,990
3,289 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623127 - 426~450
オープン
2,990
3,289 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623136 - 451~475
オープン
2,990
3,289 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623145 - 476~500
オープン
3,090
3,399 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623154 - 501~525
オープン
2,990
3,289 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623163 - 526~550
オープン
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623172 - 551~575
オープン
3,390
3,729 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623181 - 576~600
オープン
3,190
3,509 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623197 - 601~625
オープン
3,190
3,509 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623206 - 626~650
オープン
3,390
3,729 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623215 - 651~675
オープン
3,390
3,729 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623224 - 676~700
オープン
3,390
3,729 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623233 - 701~725
オープン
3,390
3,729 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623242 - 726~750
オープン
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623251 - 751~775
オープン
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623267 - 776~800
オープン
3,490
3,839 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623276 - 801~825
オープン
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623285 - 826~850
オープン
3,790
4,169 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623294 - 851~875
オープン
3,790
4,169 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623303 - 876~900
オープン
3,690
4,059 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623312 - 901~925
オープン
3,890
4,279 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623321 - 926~950
オープン
3,890
4,279 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623337 - 951~975
オープン
3,890
4,279 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34623346 - 976~1000
オープン
4,390
4,829 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-22
用途:
配管工事
対象商品:
34622996

規格外の長さ指定に短納期で安価に手配できること、大変助かっています。

中島 宏子 様 2021-02-12
用途:
ガス工事時
対象商品:
34623145

オーダーした寸法にも対応していただき精度もよく使いやすい
と思いました。

2018-05-17
用途:
自宅給湯配管の修理
対象商品:
34623181

自宅の湯沸かし器から洗濯機までの配管ねじ部から漏水したので修理しました。数年前にも同配管のねじ部の錆穴から注射針の先の様に噴出したので、近くのホームセンタで75mmのニップルを購入して即刻直しましたが、今回は長いので既製品が手に入らず困ってしまい、水道屋で作ってもらおうか考えましたがMonotaROでオーダーメード出来たので助かりました。
両端内側がC1程度の面取りがしてあり、ねじ部のバリも有りません。シールテープを巻いてすぐに交換完了しました。日本品質で安心できます。
ただ週末を挟んだとは言え、発注から到着まで5日掛かっているので、漏水が僅かだったので待つことが出来ましたが、急ぎの場合は利用し難いので星4つとしました。

1人が参考にしています
2019-01-17
用途:
水道管修理
対象商品:
34622971

年末の注文でやはり年を越してしまいました、幸い大雪で作業が出来ず問題はありませんでした、注文通りの商品に作業もばっちりでした

2017-04-30
用途:
治具の作成
対象商品:
34623127

適当な長さにカットして出荷してくれるのは助かりますが、割高の価格と納期に余裕を見ないといけないのは残念。
沢山使う場合は、近くの鋼材屋などでの購入の方が安くておすすめです。

2014-11-03
用途:
凍結破裂した管の補修
対象商品:
34623163

冬季に水道管が破裂したため利用しました、寸法が元の管とピッタリ同寸に、長くも短くも造れるオーダーメイドのため補修用に極めて便利です。パイプレンチとシールテープなどは作業上、必須ですが、元通りに修復でき、大変に助かりました。

2015-02-03
用途:
上水道の傷み交換
対象商品:
34623181

ミリ単位で発注できる。両ニップル
継ぎ手としてはこれまでにない
最高の対応だった

2017-04-20
用途:
トイレ手洗い用配管
対象商品:
34623127

ネジ切具合も良く表面処理も良かったですが、他品に比べて、いつまでも、赤(サビ)が出て、陶器に色が付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする