ホイールベアリングロックナットレンチ

ホイールベアリングロックナットレンチ ノーブランド
(1件のレビュー)

2t車~大型車のリアハウジングナット(六角、八角、丸ナット)が、この工具1セットで対応できます。
アダプター使用により、3/4(19mm)と1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル等が使用できます。

適合六角ナット49~135mm(二面幅)、八角ナット49~143mm(二面幅)、丸ナット44~150mm(PCD) セット内容アダプター:凸3/4(19mm)×凹1/2(12.7mm)、丸ピン:6Φ×44mm2本・8Φ×44mm2本・10Φ×44mm2本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34681482 6325
オープン
13,900
15,290 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34681482 6325 06616155 MAMR850E MAMR850E ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウ 06616155 ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウ 1セット 16,900 税込18,590 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2013-09-08
用途:
自動車整備
対象商品:
34681482

この価格で満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする