RoHS対応抜け止め7個口タップ

 

RoHS対応抜け止め7個口タップ 商品レビューを投稿する

プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載抜け止めタップです。
EU「RoHS指令」準拠。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様。
2500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載。
裏面に強力マグネットつきで、スチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
3P→2P変換アダプタが付属しています。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
3P・ストレートプラグ
コンセント形状
3P抜け止め
機能
雷サージガード、マグネット付、二重被ふく
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
定格
15A・125V・1500Wまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×50×31
差込口
抜け止め、7個口
RoHS指令
10物質対応
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34692567 T-ECOY053NDA 3 836-2873 ¥2,900
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34692576 T-ECOY055NDA 5 836-2874 ¥3,400
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。