マグネット付き抜け止めタップ(7個口)

 

マグネット付き抜け止めタップ(7個口) 4.50 (2件の商品レビュー)

プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P→2P変換アダプタ付属。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
差込口
7個口
付属品
3P-2P変換アダプタ
定格
15A・125V・1500W
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×45×31
プラグ形状
3P・ストレートプラグ
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34692761 T-H3730NM 821-8656 3 ¥3,300
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34692777 T-H3750NM 821-8657 5 ¥3,900
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: オフィス事務用

コンセントの数に不満はありませんが、プラグへ差し込んだコードが抜けにくいように感じます。右回転でロック・左回転で解除のはずが左へ回しても抜けにくく何度か左右に回しようやく抜けるなど硬く感じました。

これは注文コード 34692777 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 タナベ環境工学株式会社 様 [2020-07-25]

満足度: 5

用途: PC電源等

即納で助かりました。特に不具合ありません。満足です。

これは注文コード 34692761 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく