一括&個別スイッチ付雷ガードタップ(6個口)

 

一括&個別スイッチ付雷ガードタップ(6個口) 商品レビューを投稿する

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、個別に節約できる個別スイッチが付いています。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
差込口
6個口
材質
本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ形状
2P・スイングプラグ
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

質量(g)
ケーブル長(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34693163 T-K05-2625BK ブラック 497 2.5 ¥3,400 廃番 代替品有
34693172 T-K05-2625WH ホワイト 497 2.5 ¥3,400 廃番 代替品有
34693181 T-K05-2650BK ブラック 662 5 ¥3,600 廃番
34693197 T-K05-2650WH ホワイト 662 5 ¥3,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34693163
T-K05-2625BK
17978835
T-K8A-2625BK
T-K8A-2625BK 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 エレコム 17978835 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口
エレコム 1個
¥2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34693172
T-K05-2625WH
17978844
T-K8A-2625WH
T-K8A-2625WH 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 エレコム 17978844 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口
エレコム 1個
¥2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34693197
T-K05-2650WH
17978853
T-K8A-2650WH
T-K8A-2650WH 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 エレコム 17978853 雷ガードタップ 一括&個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口
エレコム 1個
¥2,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく