OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付

 

OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付 4.25 (4件の商品レビュー)

7口の電源タップです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口の延長コードです。
(ぬけ止め防止)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
差込口
7個口
付属品
3P-2P変換アダプタ付
スイッチ
集中スイッチ
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)
約8.5
包装形態
PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×50×31
プラグ形状
3P
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
34693687 T-Y053DA 821-8757 約3 ¥3,400
¥2,790 1 2,790
3,069 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34693705 T-Y055DA 821-8758 約5 ¥4,000
¥3,290 1 3,290
3,619 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工程のスイッチ入れ忘れ防止用集中電源

工程に設置してある器具の電源の入れ忘れが起きるのを防ぐため、タップに一括のスイッチがついているため、非常に便利です。
3端子タイプでアース対応なので、工場で助かります。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-11]

満足度: 4

用途: PC用電源ケーブルの整理

精密機械であり、雷防除のため通常のタップと交換。シッカリした作りで安心感があります。
ただ、コードがごっつくてもう少しフレキシブルだと配線し易いと思います。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 [2020-02-19]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 作業台の集中コンセントに使用

作業台にPC、照明など沢山のプラグを入れるコンセントが必要で購入、口数の多いコンセントが少ないので重宝しています。
ただ抜け止めなので安全ですが、コンセントの間隔が狭いのでDC電源などの入れる順番考えないと隣同士が干渉して回すことが出来なくなり、プラグを抜く事ができなく事があります。
コンセントの間隔をもう5mm〜10mm広げてほしい。
マグネットは便利ですが、両端のプラグを抜く時に力負けしています。

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-20]

満足度: 4

用途: 実験室用

実験装置の電源に使用してますタップ数が多いので使用し易いですが

別カラーのがあるとさらによかったです

これは注文コード 34693687 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。