表示器付マスフローコントローラ

 

表示器付マスフローコントローラ 商品レビューを投稿する

流量センサーと精密ニードルバルブを一体化し低価格・省スペースで流量制御を実現したモデルです。
表示器付きのため、DC24V電源の結線のみで使用可能。
用途
・機器組込み用に
・半導体関連ガス機器に
・バイオ産業向けに
材質(本体)
SUS316
接続口径(Rc)
1/4
精度
±1.5%F.S
再現性
±1.0%F.S.
材質(Oリング)
バイトン
耐圧(kPa)
980
精度保証温度(℃)
15〜35
入出力信号
0-5V
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
ガスの種類
流量レンジ(L/min)
動作差圧(kPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
34689024 8500MC-Air-0.1 Air 0.002〜0.1 49〜294 ¥224,800
¥219,000 1 219,000
240,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689033 8500MC-Air-0.5 Air 0.01〜0.5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689042 8500MC-Air-1 Air 0.2〜1 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689051 8500MC-Air-5 Air 0.1〜5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689067 8500MC-Air-10 Air 0.2〜10 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689076 8500MC-Air-20 Air 0.4〜20 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689085 8500MC-N2-0.1 N2 0.002〜0.1 49〜294 ¥224,800
¥219,000 1 219,000
240,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689094 8500MC-N2-0.5 N2 0.01〜0.5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689103 8500MC-N2-1 N2 0.2〜1 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689112 8500MC-N2-5 N2 0.1〜5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689121 8500MC-N2-10 N2 0.2〜10 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689137 8500MC-N2-20 N2 0.4〜20 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689146 8500MC-O2-0.1 O2 0.002〜0.1 49〜294 ¥224,800
¥219,000 1 219,000
240,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689155 8500MC-O2-0.5 O2 0.01〜0.5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:22日
返品不可
34689164 8500MC-O2-1 O2 0.2〜1 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689173 8500MC-O2-5 O2 0.1〜5 49〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689182 8500MC-O2-10 O2 0.2〜10 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
34689191 8500MC-O2-20 O2 0.4〜20 98〜294 ¥165,600
¥159,000 1 159,000
174,900 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。