強力接着剤落とし

 

強力接着剤落とし 2.50 (2件の商品レビュー)

落としたい接着剤や塗装の除去に。塗布しやすいチューブタイプ。専用ヘラ付で使いやすい。
ほとんどの接着剤に使えます。接着剤に塗布しやすい中粘度タイプ。塗装の剥離剤としても使えます。臭いをおさえたタイプ。
成分
有機溶剤(イソプロピルアルコール含有)、増粘剤
トラスコ品番
331-1155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×85×28
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
水溶性
内容量
1本(30mL)
注意
※塗装・プラスチック・ゴムを溶かします。使用にあたってはご注意ください。
※フッ素系・シリコン系・焼付け塗装は落とせません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34726937 P-30ML オープン
¥489 1 ¥489
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: カーペットのはがし

カーペットの張り替えに使用しましたが、皮突の食い込みが良くなりました。

これは注文コード 34726937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-30]

満足度: 1

用途: 自転車のメンテ

*ビスのゆるみ止め剤部分に塗り、一晩放置したが、剥離できなかった。

これは注文コード 34726937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく