シリコマックス屋根・瓦用

 

シリコマックス屋根・瓦用 5.00 (1件の商品レビュー)

高性能アクリル樹脂を主体とし、さらに特殊シリコンを含有するため、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。また強力防藻、防カビ剤の使用で藻・カビが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。下塗り塗料を使用することで各種素材に塗装することができます。
耐候性が抜群で長期間ツヤ引けや変退色が少なく、温度変化や雨、霧などの自然条件の変化に対応する強靭な塗膜性能を保ちます。
長期にわたり美観を維持するための塗替えサイクルの延長が可能です。
防藻、防カビ性に優れ、清潔な住環境を維持します。
屋根・瓦用として開発された水性カチオンシーラーは、旧塗膜や素地に対する付着性にすぐれ、各種新屋根材、セメント瓦、スレート瓦などに塗装できます。
トタン屋根にも水性サビカット(2液型)を下塗りに使用することでオール水性仕上げが可能です。
用途
各種新屋根材、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え
タイプ
水性一液型アクリルシリコン樹脂塗料
塗布面積(m2/缶)
80〜100
主な用途
各種新屋根材、瓦
希釈剤
標準塗布量
0.15〜0.18kg/m2
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋外用
希釈率(%)
ハケ・ローラー/0〜5、エアレス/0〜10
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
20(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
特性
耐久、耐候
注意
※陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
※アスファルトシングル材には必ず下塗り塗料として下地調整剤を塗装してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34736003 070-1011 1缶(15kg) ブラック オープン 廃番 代替品有
34736012 070-1033 1缶(15kg) 銀黒C オープン 廃番 代替品有
34736021 070-1039 1缶(15kg) ローデングリーン オープン 廃番
10487033 070-1032 01 1個 グレー オープン メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
55723946 070-1003-01 1缶(15kg) グリーン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55723955 070-1005-01 1缶(15kg) スカイブルー オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55723964 070-1021-01 1缶(15kg) ツヤ消しブラック オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
55723973 070-1030-01 1缶(15kg) 銀黒B オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
55723982 070-1031-01 1缶(15kg) 銀黒A オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55723998 070-1034-01 1缶(15kg) ブリックレッド オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724007 070-1035-01 1缶(15kg) ダークブラウン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724016 070-1036-01 1缶(15kg) ウォルナットブラウン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
55724025 070-1038-01 1缶(15kg) ブロンズグリーン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724034 070-1040-01 1缶(15kg) ライトグリーン オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724043 070-1041-01 1缶(15kg) ナイトブルー オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724052 070-1046-01 1缶(15kg) 赤サビ オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724068 070-1051-01 1缶(15kg) ファインエロー オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
55724077 070-1054-01 1缶(15kg) アイアングレー オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34736003
070-1011
19784793
129-7011-01
129-7011-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784793 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34736012
070-1033
19784854
129-7033-01
129-7033-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784854 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10487033
070-1032 01
19784863
129-7039-01
129-7039-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784863 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55723964
070-1021-01
19784818
129-7022-01
129-7022-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784818 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55723973
070-1030-01
19784845
129-7032-01
129-7032-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784845 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55724016
070-1036-01
19784906
129-7066-01
129-7066-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784906 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55724077
070-1054-01
19784879
129-7054-01
129-7054-01 ロック水性プロテクトルーフ ロックペイント 19784879 ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント 1缶(15kg)
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家の塗装

良い品物です。はげません。

これは注文コード 34736012 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく