【レンタル】温湿度ロガー

 

【レンタル】温湿度ロガー 商品レビューを投稿する

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
カード回収型2CHの温湿度入力データ記録装置。
コンパクトフラッシュカードによるデータの自動回収(RS-232C、通信ポートによるシリアル通信回収も可能)。
温度の測定は4線式PT100Ω白金抵抗素子を使用。
温度入力は白金測温抵抗体、湿度入力は0-1VDC出力タイプのD1温湿度Aに対応。
回収したデータはCSVファイル形式なので市販ソフト(EXCEL・ロータス123など)で読み込み可能。
2CH、10分インターバル測定で最大12ケ月連続測定が可能。
長いインターバルでは、さらに長期間測定が可能(途中で電池の交換が必要な場合があります)。
D1温湿度A用電源内蔵である為、センサー用外部電源が不要。
警報出力機能。
-20〜+70℃の動作環境。
カメラ用電池(2CR5)動作で長期無人計測。
記憶容量最大110,000データ以上。
以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能。
TCP/IP接続、NTTドコモDoPa網対応機種。
雨、雪、直射日光が直接当たらないように、自然通風筒が付属。
仕様
各種設定/本体スイッチ
データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)
データ転送/RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps)
表示画面/8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能)
電源
カメラ用電池(2CR5)(1個で動作、2個使用推奨)
カード式湿度温度計用電源内蔵(リチウム電池パックで動作)
データメモリ容量
110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)
以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能
測定間隔
分/1、2、5、10、15、20、30、60
時/2、4、6、12、24
測定性能
PT100温度チャンネル/+0〜±200℃、分解能0.1℃
湿度チャンネル/0〜100%RH、分解能0.1%RH
本体内蔵温度/-20〜+70℃、分解能:0.1℃
質量(kg)
2以内(装備重量)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×230×95
接続方法
防水コネクタ接続(センサー)
測定モード
PT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (※その他の測定モードは使用不可)
使用環境温度(℃)
-20〜+70(結露しないこと)
入力CH
PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1の選択合計で3CH
ケース構造
ポリカーボネイト防滴ケース
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34757983 D1-002A 5 オープン
¥34,900 1 ¥34,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34759401 D1-002A 10 オープン
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34760826 D1-002A 15 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35096661 D1-002A 30 オープン
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33116878 D1-002A 延長5日 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
34762244 D1-002A 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,200
沖縄地方 数量1につき ¥4,400
離島 数量1につき ¥4,400
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく