【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル多項目水質計

【測定・測量機器レンタルサービス】ポータブル多項目水質計 東亜DKK

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
水深30mで最大8項目の同時連続測定、同時分析
測定項目 pH、溶存酸素(DO)、電気伝導率(COND)、塩分(SALT)、全溶存固形物量(TDS)、海水比重(σt)、温度(TEMP)、濁度(TURB)、酸化還元電位(ORP)
※但し、pH、酸化還元電位(ORP)は交換しての選択。
最長35日のデータサンプリングが可能
15分間隔の測定周期で最長35日までのデータ取得ができます(連続測定の場合は、水質によって定期的(週1回程度)に洗浄等の保守が必要です)。
センサモジュール径45mmスマート形状
標準センサモジュールはΦ45mmのため、ボーリング調査用パイプ(Φ50mm)にも楽々挿入、しかも、外側オールステンレスで堅牢な構造です。
拡張性に優れたインタフェース搭載
RS-232Cインターフェースを標準装備。プリンター、GPSなどに接続できます。また、LANや携帯通信システムにも対応可能でデータの管理が容易です。
新開発高性能センサを搭載
pHは圧力補償付きで、しかも割れにくい「Strong-pH電極」を採用。
しかも、電極はチップ式ですので簡単に交換ができます。
また、DOには流速の影響を受けにくい「無流速DO電極」を採用しました。

セット内容
ターミナル(表示部)、ソフトケース、センサーモジュール、ACアダプター、pH標準液(pH6.86)、pH標準液(pH4.01)、比較電極交換用液絡部、比較電極ゲル内部液
DO電極用隔膜セット×2、DO電極用電解液、校正容器×2、シリコングリス、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、RS232C接続ケーブル、データ収録ソフト、収納ケース、取扱説明書×2
出力
【オープンコレクタ】
警報出力:1点 DC36V、100mA以下
測定タイミング出力:1点 DC36V、100mA以下
アナログ出力
DC0~1V 3点 非絶縁
1ch、2ch:選択した任意2項目を出力
3ch:電機伝導率レンジ出力
防水仕様
JIS C 0920 IP67 防浸型
ケーブル非接触時、オプション外部入出力使用時無効
用途河川・湖沼・農業・工事用排水・井戸・地下水・養魚・農業・工事・ダム 質量(g)約320 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×187.5×37.5 RS-232C(bps)標準装備(プリンター、GPSユニットと教養で非絶縁) 動作温度(℃)0~50 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34758157 WQC-24 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34759575 WQC-24 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34760993 WQC-24 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35098131 WQC-24 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34762411 WQC-24 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする