【レンタル】普通騒音計(カード付)

 

【レンタル】普通騒音計(カード付) 商品レビューを投稿する

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
騒音は刻々変化する性質があるところから多くの評価方法があります。
NL-21は最新のDSP(Digital Signal Processor)により、現在考えられるほとんどの評価値を同時に演算します。
自動測定・オートストア・パソコンによるデータ処理に対応するために、コンパクトフラッシュカードを採用。大量のデータも簡単にメモリーできます。
100dBのワイドダイナミックレンジで安心の連続測定。
等価騒音レベルLeq、時間率騒音レベルLN、最大値等を同時測定。
メモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に長時間データの記録が可能 。
タイマー機能内蔵で長時間自動測定を実現。
LAeqとLCpeakのデュアル測定機能を内蔵 。
バックライト付きLCDにより、見やすい画面表示。
コンパレータ出力機能で設定レベル判定が可能。
プログラムカードで各種フィルター設定など、機能の拡張が可能。
仕様
対応する旧規格/JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2
実効値検出回路/デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)
直前データ除去機能/一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能
デジタル演算/サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)100ms(LN)
I/O端子:RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力
【データストア機能】
内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録
マニュアルストア/騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)
オートストア1/100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり
オートストア2/設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり
【マイクロホン】
1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
形状(感度レベル)/UC-52(-33dB)
プリアンプ/NH-21
表示
LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)
表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面
各演算値の一括表示画面
L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)
操作のためのメニュー画面
測定機能
主演算/選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定・騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)
補助演算/主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定・ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq
測定レベル範囲(dB)
A特性:28〜130dB、C特性:33〜130dB、Z(FLAT)特性:38〜130dB
C特性ピーク音圧レベル:55〜141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60〜141dB
出力端子
交流/直流出力端子
メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)
直流出力:2.5V(フルスケール)
0.25V/10dB
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約34、マンガン電池/約12
※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、簡易取扱説明書
質量(g)
約400(電池含む)
電源
単3形乾電池×4、ACアダプターNC-34(オプション)
適合規格
計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約260×76×33
測定時間
10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)
測定周波数範囲(Hz)
20〜8000
リニアリティレンジ(dB)
100
レベルレンジ
切替器/10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)
校正
内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正
コンパレータ出力
設定レベル(30〜130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)
使用温湿度範囲
-10〜+50℃、10〜90%RH(結露しないこと)
型式承認番号
第S-63号
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
レンタル日数(日)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34758193 NL-21 5 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34759611 NL-21 10 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34761036 NL-21 15 オープン
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35097517 NL-21 30 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
33117063 NL-21 延長6日 オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
34762454 NL-21 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,400
沖縄地方 数量1につき ¥2,600
離島 数量1につき ¥2,600
計測機器のレンタルサービス
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく