マジックインキNo.900

 

マジックインキNo.900 4.70 (10件の商品レビュー)

アルコール系インキ使用。線幅0.5mmの極細字タイプ。名前書き、写真への表記など幅広い用途に使用出来ます。
携帯性に優れ、丈夫なステンレス製のクリップを使用しています。
グリーン購入法適合。
用途
事務用に、宛名書きに。
商品タイプ
本体
種別
油性
寸法(mm)
133×14×12
質量(g)
8
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
インク色
線幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34853716 M900-T1 0.5 ¥120
¥96 1 ¥96
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34853725 M900-T2 0.5 ¥120
¥96 1 ¥96
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34853734 M900-T3 0.5 ¥120
¥96 1 ¥96
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34853743 M900-T4 0.5 ¥120
¥96 1 ¥96
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.70  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 事務作業時

暫く使っていないと芯の先が乾燥してしまい、しばらく文字を書くことができなくなります。
毎日のように用いる場合には耐久性も高く良い商品と思います。
インクを詰め替えられる商品は自然とインクが乾燥してしまうため、極力本製品を用いるようにしております。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-31]

満足度: 4

用途: 穴あけ加工時

芯の耐久性があるので気に入りました。
使い始めにインクが出ずらいのと、インクがにじみやすいかな?
なので4っ星です。
キャップが後ろにさせれば使いやすいです。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-17]

満足度: 5

用途: ステンドグラスの型紙から、アウトラインを色ガラスに写し取ります。

このマジック以外使い物になりません。極細のラインで精密に写し取れます。しかも特別に長持ちします。太いペン先が付いていない為、中のインクが全て極細で使い切れる為です。まとめ買いをして、ステンドグラスの生徒に有料で分配しています。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ステンドグラス工房ヴィトリエ 様 [2016-07-09]

満足度: 5

用途: ラインマーキング

ペン先が良いのか?両使いより極細専用の方が持ちが良いような気がする。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-12]

満足度: 5

用途: ジグのマーキング

アクリルへのマーキングに使用
アルコールで拭くとサッと除去できて基材を傷めないので気に入っています
さすがにこの太さはペン先が痛むのが早いので替えがあると嬉しい

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-08]

満足度: 5

用途: カレンダーへの予定書き込みなど

多少ひっかかった書き味だが、インクも滲まずに細字が書ける。価格からすると優秀。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-16]

満足度: 5

用途: プロッターでフィルムに描画する

仕事で毎日使うので、たびたび注文しています。いろんなペンを試したのですが、今の仕事に使うのはこれが一番使いやすく、値段も安かった。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社彩光 様 [2013-09-13]

満足度: 5

用途: おもちゃの修理をする時分解した部品に覚えを書く。

極細がポイント。

これは注文コード 34853716 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく