ナイロンチューブ N5シリーズ 乳白 20m

 

ナイロンチューブ N5シリーズ 乳白 20m 商品レビューを投稿する

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。
耐摩耗性に優れています。
耐油性・耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
空気/-40〜+100
水/0〜+50
一般作動油/-40〜+100
長さ(m)
20
乳白
材質
軟質ナイロン
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
内容量
1巻
注意
※水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってチューブを劣化させることがあります。
水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
外径×内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34858905 N5-4-4×2-MW-20 4×2 1.8(at20℃) 2 4 10 ¥2,332
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
34858914 N5-4-6×4-MW-20 6×4 1.1(at20℃) 4 6 20 ¥2,926
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34858923 N5-4-8×6-MW-20 8×6 0.7(at20℃) 6 8 35 ¥3,625
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34858932 N5-4-10×8-MW-20 10×8 0.6(at20℃) 8 10 45 ¥5,130
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34858941 N5-4-12×9-MW-20 12×9 0.7(at20℃) 9 12 45 ¥8,162
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。