GT10 4.7型QVGA

 
入力周波数(Hz)
-
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.22〜0.25
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
画面サイズ
種類
表示色
解像度
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26237042 GT2104-RTBD 4.3型 TFTカラー液晶 65536色 480×272[ドット] 0.4(取付け金具を除く) ¥63,000
¥39,900 1 39,900
43,890 (税込) 欠品中
34949591 GT1045-QSBD 4.7型 STNカラー液晶 256色 QVGA:320×240[ドット] 0.45 ¥78,000
¥49,900 1 49,900
54,890 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
34949607 GT1040-QBBD 4.7型 STNモノクロ(白/黒)液晶 モノクロ(白/黒)16階調 QVGA:320×240[ドット] 0.45 ¥63,000
¥39,900 1 39,900
43,890 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
34949591
GT1045-QSBD
26237042
GT2104-RTBD
GT2104-RTBD GT10 4.7型QVGA 三菱電機 26237042 GT10 4.7型QVGA
三菱電機 1台
39,900 43,890税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34949607
GT1040-QBBD
26237042
GT2104-RTBD
GT2104-RTBD GT10 4.7型QVGA 三菱電機 26237042 GT10 4.7型QVGA
三菱電機 1台
39,900 43,890税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 装置の操作

安価ですぐ着くので買いました。
しかし、こちらの確認不足もありますが、記載されている「パネルカット寸法」が「外形寸法」でした。
この寸法で加工してしまうと、使い物になりません!!
盤にはこの寸法で加工してしまったために、盤が非常に不恰好になってしまい、客先に出せる代物ではなくなりました。
私たちの工数と盤の加工費を請求したいくらいです・・・

非常に残念で被害者を多く出さないために早急に改善を求めます!

これは注文コード 26237042 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。