スパコン4-L 38003 スリーエム(3M) コンパウンド 【通販モノタロウ】 38003

スパコン4-L 38003

 

スパコン4-L 38003 5.00 (4件の商品レビュー)

輝きを作りながら、手早く効果的に洗車ブラシなどによる微細なスクラッチ傷を取り除きます。ポリッシャー使用で最適な効果が得られます。(ノンシリコン・ノンワックス)
使用方法
1、約60cm四方の塗装面に本液を小さじ1〜2杯付け、ウールバフでよく伸ばしてください。
2、ポリッシャーで軽くまたは、中程度の強さで磨いてください。コンパウンドが乾き始めたら押し、圧を下げて艶が出るように磨いてください。(最適ポリッシャー回転数900〜1800RPM)注意:プレスライン等の塗装の薄い部分を磨きすぎると下地が出ることがありますのでご注意ください。
3、必要に応じて望む仕上げになるまで1〜2の工程を繰り返し手ください、次のパネルを磨く前に周りのパネルに飛散したコンパウンドをきれいな布でふき取ってください。
用途
ポリッシャー用
種類
極細目・液状
内容量
1本(473mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34897527 38003 ¥2,140
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車研磨

使い始めて3ケ月くらい経ちますが、今までギアのショート等で処理してた塗面が、これを使うとダブル(ルペス)のロングのみで仕上げられます。磨き切るタイプなので、無駄が無く大変気に入ってます!今までハード1やウルトラ使ってましたが、今はコレのみで仕上げてます。艶の質感も大変良いです!

これは注文コード 34897527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-05]

満足度: 5

用途: 車の磨きに

ダーク色の車の磨きに使用、5-Lの下処理に使用、磨き傷もなく満足です。

これは注文コード 34897527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車のライト研磨

ウレタンバフ(細目)との相性はよく、非常に綺麗になります。量が少なくなると、中の液体が出てくるのに時間がかかる(ほんのわずかですが)。これはどうしようもないとは思いますが、使用しているときに感じたので記載しました。その他は特に問題はないです。

これは注文コード 34897527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-03-19]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自家用車のクリーニング。

初めてシングルポリッシャーを使いました。手持ちのコンパウンドを含めて4種類を比較したところ、研削性やツヤがダントツでした。特にバフのすべりが良くポリッシャーがぶれないが業務用の表示とは逆に素人にはピッタリだと思います。

これは注文コード 34897527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-05-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく