V.S.ホース V.S.-A型

 

V.S.ホース V.S.-A型 商品レビューを投稿する

外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
鋼管に直結できます。
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
ピッチ
10
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(mm)
60
呼び径(inch)
-
許容曲げ半径(mm)
165
概略質量(g/m)
820
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34905175 VS-A-060 60.5 69.7 1 0.245[2.5] オープン
¥3,390 1 ¥3,390
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905184 VS-A-060 60.5 69.7 2 0.245[2.5] オープン
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905193 VS-A-060 60.5 69.7 3 0.245[2.5] オープン
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905202 VS-A-060 60.5 69.7 4 0.245[2.5] オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905211 VS-A-060 60.5 69.7 5 0.245[2.5] オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905227 VS-A-060 60.5 69.7 10 0.245[2.5] オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905236 VS-A-060 60.5 69.7 20 0.245[2.5] オープン
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34905245 VS-A-060 60.5 69.7 50 0.245[2.5] オープン
¥99,900 1 ¥99,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,770
沖縄地方 数量1につき ¥5,650
離島 数量1につき ¥5,650
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく