カナラインN.S.

 

カナラインN.S. 商品レビューを投稿する

ピッチ
14.3
呼び径(mm)
65
呼び径(inch)
2 1/2
許容曲げ半径(mm)
270
概略質量(g/m)
1000
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34906042 65Φ×1m 63 80.5 1 0.49[5] オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906051 65Φ×2m 63 80.5 2 0.49[5] オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906067 65Φ×3m 63 80.5 3 0.49[5] オープン
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906076 65Φ×4m 63 80.5 4 0.49[5] オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906085 65Φ×5m 63 80.5 5 0.49[5] オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906094 65Φ×10m 63 80.5 10 0.49[5] オープン
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906103 65Φ×20m 63 80.5 20 0.49[5] オープン
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906112 65Φ×30m 63 80.5 30 0.49[5] オープン
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
34906121 65Φ×50m 63 80.5 50 0.49[5] オープン
¥99,900 1 ¥99,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,770
沖縄地方 数量1につき ¥5,650
離島 数量1につき ¥5,650
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく