【リターン式】 リサイクルバッテリー(パナソニック) EZ9080 ※お預り再生サービス

 

【リターン式】 リサイクルバッテリー(パナソニック) EZ9080 ※お預り再生サービス 4.83 (6件の商品レビュー)

適合
充電ドリルドライバー(EZ6283/6381/6282/6281/6280/6080/571/570)
充電インパクトドライバー(EZ6681/6680/574)
充電ケーブルカッター(EZ3590)
タイプ
Dタイプ
バッテリー容量(Ah)
1.2
内容量
1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー
バッテリー電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34911055 EZ9080【リサイクル】 ニカド電池 9.6 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.83  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家具などの組み立て

何年か前から充電時間も長くかかるようになり、使用できる時間もどんどん短くなってきました。バッテリーがリサイクル出来ることは知らなかったので良かったです。もう一つバッテリーがあるので検討します。

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-22]

満足度: 4

用途: 通信設備工事、機器取付等

予想以上のパワーに満足しています、後日予備のバッテリーをお願いする予定です。

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-17]

満足度: 5

用途: 取付作業に使用。

新しい電動ドライバーもありますが、できれば古いものも使用したいとバッテリーを注文しました。以前より使用時間が延びた感じで満足してます。

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-13]

満足度: 5

用途: ビス打ち、穴あけがおもにつかいます

製造していない、商品なので大変たすかりました気のせいか若干バッテリー時間が短く感じがするのは気のせいでしょうか。

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-09]

満足度: 5

用途: 本体に戻して元通りになりました

送り返しについての説明が矛盾していましたので、コールセンターに電話で確認し事なきを得ました。

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社システム・スリー 様 [2018-07-25]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

引き取りの連絡と引き取りの日にちが開いた方がよかった。急ぎではない場合。連絡の徹底に時間がかかるので

これは注文コード 34911055 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 信濃建物総合管理株式会社 様 [2017-08-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく