CAT6用RJコネクタ(10個セット)

 

CAT6用RJコネクタ(10個セット) 5.00 (2件の商品レビュー)

1000BASE-TXに対応し、高周波数帯域を保障するCAT6ケーブル用RJ45コネクタです。
用途
CAT6用のRJ45コネクタです。
仕様
単線・ヨリ線対応
トラスコ品番
539-4431
質量(g)
20
内容量
1式(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34929431 LD-6RJ45T10 CAT6 ¥1,200
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LAN接続

特に問題なく使えました。強度面も心配するほどの事はないです、爪が折れれば取り換えればよいことですから。

これは注文コード 34929431 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-03]

満足度: 5

用途: LAN構築

使い安い

これは注文コード 34929431 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社横沢電設 様 [2016-03-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。