延長アダプタ RJ45 LANケーブル用 cat5e LD-RJ45JJ5Y2

 

延長アダプタ RJ45 LANケーブル用 cat5e LD-RJ45JJ5Y2 4.78 (9件の商品レビュー)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
エンハンストカテゴリ5対応(カテ5e対応)
用途
LANケーブルの中継及び延長に使用
仕様
T568Bストレート結線
規格
CAT5e
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.7×29.8×16.3
トラスコ品番
540-0538
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
34929937 LD-RJ45JJ5Y2 ¥780
¥429 1 429
472 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.78  総レビュー件数: 9商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 備品

LANケーブル延長の為購入しました。しっかりと留まり使用出来問題ありません。

これは注文コード 34929946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-04]

満足度: 3

用途: ケーブル延長に

はじめから長いケーブルを購入しておけばよかったと反省です。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: LANケーブル延長

CAT5eのLAN延長用ですぐに納品されました。
問題なく利用できております。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社共立映像 様 [2019-01-18]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: wifi延長

wifi延長でケーブルが足りず延長しました。安くて良いです。使用には問題ない様です。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新啓織物 様 [2017-07-19]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 自宅のLANケーブル延長

2階までのLAN延長に使用していますが、価格も安くて性能も特に問題ありませんでした。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-30]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: インターネット接続

廉価なコネクタを使用していましたが、通信会社の方にコネクタ部は製品によっては速度ロスもありうると聞いて本品に取り替えたら接続が安定したような気がします。
安定の具合は具体的な実感ではありませんが品質は良さそうなので満足しています。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 修理

安い延長コネクタを使ったパソコンでは、ネットの通信速度が上がらなかったり、時々接続が切れたりしていた。これに変えてから問題は出ていない。

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-10]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械設置時

いつも、大変重宝しております!!

これは注文コード 34929937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。