電工ペンチ <コンビネーションタイプ>

 

電工ペンチ <コンビネーションタイプ> 2.33 (3件の商品レビュー)

1丁で各種の作業、万能工具が勢揃い。
特殊鋼総焼入れ
切断能力
(ボルト・ネジ)M2.6、M3、M3.5、M4、M5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.0
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
全長(mm)
適合サイズ(mm2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35051222 NO.400A 235 絶縁端子(1.25、2.0、5.5)、裸圧着端子(1.25、2.0、5.5)。
被覆線のストリッパー(0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5)
¥2,160
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35204337 No.500A 235 絶縁端子(1.25、2.0、5.5)、オープンバレル(連鎖形)端子(1.25、2.0、5.5)。
被覆線のストリッパー(0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5)
¥2,480
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35051231 NO.600A 235 オープンバレル(連鎖形)端子(1.25、2.0、5.5)、裸圧着端子(1.25、2.0、5.5)。
被覆線のストリッパー(0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5)
¥2,280
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ビス切断

電工でM4、M5のビスを切断するのに便利。バリがでずナットがスッキリ入る。50本以上切っているが耐久性も良いか。

これは注文コード 35051222 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-10]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車電装の仕事

同じ物を愛用しています。自宅用にもう1本購入しましたが、
表面がガス切り痕のような波状でがっかりしました。
普段使っている物は綺麗な表面処理です。
ロットによってばらつきがあるのかも知れません。
気に入らないのでメーカーに問い合わせ中です。
今後、良品が出荷される事を期待します。

これは注文コード 35051231 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

満足度: 1

用途: 絶縁かしめ

この商品の三倍くらい出して
専用に近いものを選択した方が良い
気がします
マルチは道具じゃなく
間に合わせと考えた方が良いです
ちなみに後日専用工具を買いなおしました
個人の感覚なので
あくまでも参考としての意見です

これは注文コード 35051222 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三共商会 様 [2014-06-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく