東正車輛
WJ-150RB-S用車輪
車輪径D(Φmm)
150
車輪幅W(mm)
45
ボス幅H(mm)
53
許容荷重(kg)
200
穴径d(Φmm)
20
適合
WJ-150RB-S
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35078994
W-150RB
¥1,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください