ウルトラフィーナ コンパウンドHG スリーエム(3M) コンパウンド 【通販モノタロウ】 5969

ウルトラフィーナ コンパウンドHG

 

ウルトラフィーナ コンパウンドHG 4.62 (8件の商品レビュー)

硬化の進んだ濃色塗膜に対し、バフ目を効果的に消します。
ダブルアクションサンダーでバフ目を消しながらオーロラマークを除去することができます。
ノンシリコン・ノンワックス。
トラスコ品番
471-4318
種類
仕上げ用/液状
内容量
1本(750mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35089896 5969 ¥5,120 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35089896
5969
70478704
5969R
5969R ウルトラフィーナ コンパウンド HGN スリーエム(3M) 70478704 ウルトラフィーナ コンパウンド HGN
スリーエム(3M) 1本(750mL)
¥4,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.62  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 車磨きに

内容量が記載より少ないのが残念です。2本買いましたがどちらも実際には690〜700ml程度
4Lのハード1-L・ハード2-Lも記載より少なかった
個人で3Mに意見しても残念ながら無視されるのできちんと伝えてもらえると助かります

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-20]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、商品改善に努めさせて頂きます。

満足度: 5

用途: コーティング下地仕上げ時

とても使いやすく、艶出しコンパウンドのバリエーションのひとつとして重宝してます。
また再購入したいと思います。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-17]

満足度: 5

用途: 車のポリッシュ

車がすごくピカピカになったのですごい良い商品だと思いました。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Premium 様 [2017-01-14]

満足度: 5

用途: 車のポリッシュ

車がすごくピカピカになったのですごい良い商品だと思いました。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Premium 様 [2017-01-14]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 楽器塗装の仕上げ磨き

3Mのコンパウンドはかなり昔から使っていますが、その中でもこの商品はかなり優れ物だと思います。
普段はスポンジバフで作業しているのですが手掛けでも楽に艶が出せて傷も殆ど無く綺麗に仕上がります。
オーロラも出来難く短時間で磨き上げられるのでかなり便利な商品です。
コストパフォーマンス的にも大変気に入っています。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TGW 谷口ギターワークス 様 [2016-02-13]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車の磨き、仕上げ

さすが3Mの商品です。このメーカーのものは信頼してます。量もたっぷりなので満足です。
伸びも切れもよくて作業も楽でした。

一般用にハーフボトルがあればいいのですが。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ゼビックス 様 [2014-04-07]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車ボディーの仕上げと、細かな傷の補修

以前から使用していることもあって、最も信頼しています。ポリッシャーを使っての仕上げ作業には最もいいと感じています。また細かなクリアについた線傷などは、コーティングをはがし切らずに傷を取り除けるので、大満足しています。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-25]

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 板金塗装

他メーカーの色々な仕上げ直前のコンパウンドを使って来ましたが、これに落ち着きました。
やはり3Mだけあって質はかなりいいです。
これ1本で仕上げは無理ですが、磨き過程での使い分けには持って来いです。
熱をかけすぎると伸びが良すぎて拭きあげ辛いですが、気をつければ最高にいいです。
使い勝手はプロユースにとっての結構いい商品だと思います。

これは注文コード 35089896 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長自動車整備工場 様 [2013-04-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく