ガスカートリッジ(3本入)

 

ガスカートリッジ(3本入) 4.39 (18件の商品レビュー)

成分
液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)
200
混合比
3(液化プロパン):7(液化ブタン)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
取付方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35105332 R200 3P 1セット(3本) ねじ込み式 ¥2,310
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39876726 R200 3P 1箱(16本) ねじ込み式 ¥36,960
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.39  総レビュー件数: 18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 調理場で

トーチがR200用なのでそのまま購入してます。
安いに越したことはないですが、近所のホームセンターに同商品が無いのでここにあるので助かる。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-17]

満足度: 5

用途: 工事作業に使っています。

ずっと使っています。これが一番使いやすいみたいです。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-07]

満足度: 4

用途: 料理のあぶりや模型工作の金属加工

ネット上価格が一番安かったので購入したが、近くのホームセンターで1,000円を切る値段でいつでも購入ができます。もう少し値段が下がれば良いですね。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-20]

満足度: 4

用途: 木工及び草焼きなど

家庭用のガストーチを使用しておりましたが、友人から不要になった工事用トーチを頂いたのでボンベを購入しました。家庭用より高価ですがガスの威力は数段上で、作業効率は上々です。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-15]

満足度: 3

用途: 作業

常備のため買え置きで購入しました。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 立森工作所 様 [2016-10-24]

満足度: 5

用途: 炙る

一番使いやすく炙りやすく最適

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 炭火焼きとり 春千代 様 [2016-03-09]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 彫刻作品の色付けに使います。

今回はバーゲンで買いましたが、まだまだ値段が高いです。もっと安くして欲しい商品です。畑でヤスデが大量に発生したときには、焼き殺すために使いました。バベキューの火を付ける時にも使えます。どんどん宣伝をしてもらい、たくさんの人が買うようになって安くなることを期待します。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-11]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械修理他

この手のガスはこちらでは もう売ってなかったのでたすかりました。感謝しております。

これは注文コード 35105332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく