マルチファンクションジェネレーター

 

マルチファンクションジェネレーター 商品レビューを投稿する

3MHz ファンクション ジェネレーター。
正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。
DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能。
外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)。
仕様
方形波対称性/±2%(0.3Hz〜100kHz)
アッテネータ(減衰器)/-20dB±1dB
出力電圧
(TTL出力)3Vpp以上
(CMOS出力)4Vpp±1Vpp〜14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可
立ち上り/立ち下がり時間
(方形波)100ns以下(最大出力時、50Ω終端時)
(TTL出力)25ns以下
(CMOS出力)120ns以下
振幅
(出力)最大20Vpp(開放時)
最大10Vpp(50Ω終端時)
付属品
電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニロ)1本、取扱説明書
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
約25(約32VA)
電源
AC100V±10%(50Hz/60Hz)
表示
(周波数カウンター部)6桁LED表示(表示桁数:INT時5桁、EXT時6桁)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×261×84(突起部含まず)
出力インピーダンス(Ω)
50±10%
出力波形
方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波
レンジ
(出力周波数)0.3Hz〜3MHz (7レンジ)
測定レンジ
(周波数カウンター部)0.3Hz〜3MHz(INT)、5Hz〜150MHz(EXT)
使用温湿度範囲
(仕様保証)23±5℃、80%RH以下(結露しないこと)
デューティー比
20%〜80%まで連続可変(1MHz時)
歪率(%)
(正弦波)1以下(0.3Hz〜200kHz)
オフセット
(DC)±10V(開放時)、±5V(50Ω終端時)
周波数精度
(出力)カウンタ精度に依存
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(15MByte)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35114283 AD-8624A ¥55,000
¥45,900 1 ¥45,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
56397118 AD-8624A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ¥77,000
¥67,900 1 ¥67,900
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。