電気のこぎり

電気のこぎり RYOBI (リョービ)

カットする物に合わせて刃物を付け替えできる電動アシストのこぎり
家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能
木材と軟鋼材用の切断用の刃物が標準付属

切断能力(mm)庭木(径)45・木材(厚さ)40・塩ビパイプ(径)120・軟鋼材(厚さ)3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1)0~4500 ストローク量(mm)10 電源(V)単相100 定格電流(A)1.7 消費電力(W)150 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127 付属品ブレードNo.68(木工用剪定刃)・ブレードNo.51(鉄工用)・ブレードホルダ(本体取付)・六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.3 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35119725 ASK-1000
15,300
9,800
10,780 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35119725 ASK-1000 35483095 ASK-1000 ASK-1000 電気のこぎり 京セラ(旧RYOBI電動工具) 35483095 電気のこぎり 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 9,990 税込10,989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする